Uitvoering:
Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²
Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband
Zakken
Borstzak met D-ring, Borstzakken met bedekte rits
Voorzakken met klep en drukknop
Details
Schouderpartijen in contrasterende kleur
Hoge kraag met rits
Lussen aan beide zijden van de borst voor plaatsing van gasdetector/zuurstofmeter/microfoon
Externe certificeringslabels
Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Voorsluiting met verborgen drukknopen in kunststof
Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden, Reflectoren op schouders
Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- De jas is gemaakt van inherent vlamvertragende stof, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels
- Een hypermoderne jas met een uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht
- De jas is voorzien van slimme zakoplossingen zoals dubbele borstzakken met verborgen ritssluiting
- Voorgebogen mouwen, langere rug en verstelbare zoom voor een goede pasvorm
- Ripstop stof zorgt voor eersteklas non-rip duurzaamheid
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-> Klasse 3, EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- Getest om te voldoen aan de EN ISO 15797 eisen voor industrieel wassen
- Voldoet aan klasse 3 volgens de EN ISO 20471 norm in combinatie met broek 1488, 1489, 1588, 1589 en broek 2889
Norm:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%