Multinorm winterjas M

Artikelnummer: 406915135389M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur orange / marineblau
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 406915135389M
EAN/GTIN 7330509716731
Nummer fabrikant 406915135389M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% katoen, 4% Aramide, 2% Antistatisch, dubbel geweven, vlamwerend, antistatisch, 310 g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits, Met knopen voor het bevestigen van een capuchon (apart verkrijgbaar, 2169)
Externe certificeringslabels
Lussen aan beide zijden van de borst voor het plaatsen van microfoons en andere accessoires

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzak met klep, Borstzak met verborgen metalen rits
Binnenzak met klittenbandsluiting
Binnenzak voor telefoon
Binnenzak met klep

Lining
Kwastvoering

Functionaliteit
Gevoerd, Olie-, vuil- en waterafstotend, Donker kleurveld in delen met een hoge grime-uitstraling

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits, Voorklep met verborgen metalen drukknopen

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Omschrijving:

  • Hi-vis oranje multinorm jas voor winterkleding
  • De winterjas heeft een gewatteerde voering en een duurzame buitenkant met water- en vuilafstotende eigenschappen
  • Donkerdere tint op de plaatsen waar het kledingstuk het meeste vuil verzamelt
  • Slimme zakken waaronder voorzakken, borstzak met rits, pennenzak en telefoonzak plus een binnenzak met klittenbandsluiting
  • De jas kan bij de zoom worden versteld en heeft een langer rugpand om de onderrug warm te houden en te beschermen tegen de kou bij het bukken
  • Gecertificeerd onder EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS-L klasse 2, XL-> klasse 3
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 2

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 342 together with med 1869-1513
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen