POLIFAN lamellenschijf PFF 115x22,23 mm vlak CO-COOL 60 prestatielijn SG STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220793145
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220793145
EAN/GTIN 4007220793145
Nummer fabrikant 67660615
L-nummer L51120 34

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. POLIFAN-lamellenschijf, bijzonder koel slijpend voor moeilijk verspaanbare materialen zoals hooggelegeerd en roestvast staal, nikkelbasis- of titaanlegeringen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: PFF / A / T27
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • Geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke onderdelen.
  • Bijzonder geschikt voor het werken aan lichtgewicht muren.
  • Diepe gaten kunnen moeiteloos worden geknipt.
  • Zorg voor de benodigde afstand tussen de aandrijving van het gereedschap en het werkgebied.
  • Schade aan het werkstuk en de machine wordt voorkomen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Walshuid
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • walshuid
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Aluminiumlegeringen hard; Walshuid; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; walshuid; Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen