Omschrijving:
Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C. Naast de schroefdraad beschikt deze binnenborstel over een stiftaanzet van 6 mm.
Kenmerk:
- RPM, max.: 1000 RPM
- Breedte metrisch: 80 mm
- Opnamesysteem: Schroefdraad
- Ø belegmateriaal: 0.15 mm
- ø buiten metrisch: 8 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Ø schroefdraad: M6
- Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
- Lengte, totaal: 120 mm
Voordeel:
- De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
- Zorgt voor fijne oppervlakken.
- De kunststof coating voorkomt het risico van contactcorrosie.
- Zeer goede corrosiebestendigheid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Messing
- Koper
- Overige non-ferrometalen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Zink
Tip:
- Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.