Omschrijving:
PFERD biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Uitstekend geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden op fijne oppervlakken. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C. De belegmateriaaldoorsnede van 0,15 mm maakt een zacht borsteleffect mogelijk en geeft een fijn oppervlaktebeeld.
Kenmerk:
- Aantal, rijen: 4
- Opnamesysteem: Hand
- Ø belegmateriaal: 0.15 mm
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, beleg: 20 mm
- Lengte, totaal: 220 mm
Voordeel:
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Best mogelijke bewerking van kleine inwendige diameters door de gereedschapsafmeting.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; lasnaadbewerking