Omschrijving:
Geschikt voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen. Hoger verspaningsrendement door stabieler dragermateriaal. Bij voorkeur bij het kantenslijpen te gebruiken, omdat ze bijzonder scheurvast zijn. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.
Kenmerk:
- Opspansysteem: Systeem CD
- RPM, opt., van: 5000 RPM
- RPM, opt., tot: 9000 RPM
- Slijpmiddel: Korund A-PLUS
- ø buiten metrisch: 75 mm
- Korrelgrofte: 36 PLUS
Voordeel:
- Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
- Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
- Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
- Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen
Levering:
- Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.