Omschrijving:
Speciale vijlen van PFERD zijn gereedschappen die zijn geoptimaliseerd voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewerking van zachte metalen of duroplasten, voor het ontbramen van draaiende delen of voor het scherpen van snijgereedschappen. Rechthoekige vijl met verschillende kappen aan beide vlakke zijden. Uitvoering met arend en ergonomisch vijlhecht. Kruiskap 1 aan de voorzijde voor het ontbramen, raspkap 1 aan de achterzijde voor het raspen en een gekapte zijkant. Combinatie van kruiskap aan de ene zijde en raspkap voor het grof afbramen en verspanen aan de ommezijde. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1512
- Breedte metrisch: 20 mm
- Kap: Kruiskap 1/Raspkap 1
- Lengte metrisch: 200 mm
- Hoogte: 5 mm
- incl. hecht: FH 4/1
Voordeel:
- Voorbewerken en voorbewerken met hetzelfde gereedschap.
- Veelzijdig.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Staal
- Hout
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Staal; Hout