Omschrijving:
De machine beschikt over een opname voor gereedschappen met een binnendraad of flensopname. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De robuuste bouwvorm van de persluchtmachine is geschikt voor zwaar gebruik. De machine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine bovendien over een dodemansschakelaar. Max. gereedschapsdiameter tot 125 mm. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/2″ buiten, 1 opspanmoer, 2 flensschroeven, 2 afstandsbussen, 2 opspansleutels, beschermkap, antivibratiehandgreep.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 1100 Watt
- Toerental: 12000 RPM
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 47 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.5 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 1.2 m³/min
- Lengte metrisch: 285 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 7 Tropfen
- Nettogewicht: 2.1 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 13 mm
- Ø schroefdraad: M14
- Ø gereedschapsopname: 22.23 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 98 mm
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
- Spilvergrendeling voor gereedschapswissel met een sleutel.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.