Uitvoering:
Omschrijving:
Kegelverzinkboren van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzonder scherpe snedes, die ook bij lage snijsnelheden zeer goede resultaten bereiken. Hoogrendementsgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor bijzonder taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogvast staal en edelstaal (INOX). De kegelverzinkboren met ongelijke steek (UGT) worden gekenmerkt door een speciaal ontwikkelde geometrie met brede spaangroeven en maken daardoor een optimale spaan- en warmteafvoer, zeer rustige loop en optimale werkresultaten mogelijk. Hoge standtijd en temperatuurbestendige uitvoering door Co-aandeel.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 320 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 320 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 320 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 470 RPM
- RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 320 RPM
- RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 470 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 320 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 320 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 470 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 470 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 640 RPM
- RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 470 RPM
- RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 640 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 470 RPM
- Uitvoering: HSSE UGT
- ø: 10.4 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Hoek: 90 °
- Lengte, totaal: 50 mm
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dubbele spillagers voor een langere standtijd.
- Hoog koppel door planeetwielen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik als koel-/smeermiddel snijolie resp. perslucht. Bijzonder goed geschikt voor het maken van exacte verzinkingen.
- Bewerkingsopgaven: Verzinken
- Bewerkingsopgaven: Verzinken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Spaanplaat
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Duroplasten
- Elastomeren
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- Overige
- Kunststoffen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Non-ferrometaal zacht
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- zacht hout
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Hout
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Spaanplaat; Kobaltbasislegeringen; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink