Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De compacte en gemakkelijk te hanteren persluchtmachine mag alleen met olie worden gebruikt. Dankzij het planeetwieldrijfwerk heeft de machine een hoog draaimoment. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 320 Watt
- Toerental: 3500 RPM
- Spantangengroep: 6
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 38 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.6 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.5 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 224 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 3 Tropfen
- Nettogewicht: 0.85 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 38 mm
Voordeel:
- De digitale elektronica zorgt voor een constante vasthouding van de Set toerental.
- Beveiliging tegen overbelasting.
- Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
- Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).
- Continue snelheidsregeling.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.