POLIFAN lamellenschijf PFC 115x22,23 mm conisch Z40 univers. lijn PSF STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220377352
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220377352
EAN/GTIN 4007220377352
Nummer fabrikant 67764115
L-nummer L51120 59

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. POLIFAN-lamellenschijf voor staal en edelstaal (INOX) met agressief verspaningsrendement en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: PFC / B / T29
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 40

Voordeel:

  • Snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit dankzij goede machineprestaties.
  • Goede standtijd.
  • Ook geschikt voor energiezuinige haakse slijper.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen