Omschrijving:
De persluchtmotor beschikt over een DIN 10-aansluiting. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De krachtige persluchtmotor is geschikt voor vaste verlengingen met motoraansluiting DIN 10. De machine moet met olie worden gebruikt en beschikt over een centrifugale toerentalregelaar. Geschikte verlengingen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/2″ buiten, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.
Kenmerk:
- Vermogen: 950 Watt
- Toerental: 12000 RPM
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 46 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.5 m³/min
- Aansluitkoppeling [DIN]: 10
- Luchtverbruik, belast: 0.9 m³/min
- Lengte metrisch: 283 mm
- Nettogewicht: 1.2 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 13 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 46 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- De persluchtaandrijving met DIN 10-aansluiting is geschikt voor de variabele dop met verschillende vaste verlengstukken. Scan de QR-code voor meer informatie over luchtactuatoren met DIN 10-aansluiting van Pferd.
- De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
- Zeer krachtig in een compact ontwerp.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.