Omschrijving:
Hoefraspen van PFERD zijn populair bij gebruikers die zich met het onderhoud van hoeven of de bewerking van hoorn bezighouden. Rechthoekige vijl met arend en vertanding aan vier zijden. Een zijde fijn, een zijde grof. Voor het vlak schaven van de hoefvlakken, voor het vijlen van de hoeven alsmede voor de bewerking van de hoefnagels na het beslaan. Hoefschaaf wordt in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 3515
- Breedte metrisch: 44 mm
- Vertanding: Gefreesd
- Lengte metrisch: 350 mm
- Hoogte: 6 mm
- incl. hecht: FH 6/1
Voordeel:
- Ergonomische Equithotics handgreep voor comfortabel en veilig werken.
- Lange standtijd.
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit.
- Krachten en voorzichtig terug.
- Aangenaam dossiergevoel voor mens en dier.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: De PFERD-hoefschaaf kan met de gangbare vijlhechten in de overeenkomstige maten gebruikt worden.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Hout
- Bewerkbare materialen: Hout