POLIFAN lamellenschijf PFC 125x22,23 mm conisch Z60 univers. lijn PSF STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220229873
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220229873
EAN/GTIN 4007220229873
Nummer fabrikant 69398193
L-nummer L51120 226

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. POLIFAN-lamellenschijf voor staal en edelstaal (INOX) met agressief verspaningsrendement en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: PFC / B / T29
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • De slijpmachine met verstelbare riemgeleiderol kan worden aangepast aan verschillende pijpdiameters.
  • Digitale elektronica voor constant toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
  • Asvergrendeling.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen