Uitvoering:
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De krachtige machine in verlengde uitvoering voor zwaar gebruik beschikt over een hoog draaimoment. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 600 Watt
- Toerental: 5000 RPM
- Spantangengroep: 7
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: met verlenging
- Breedte metrisch: 46 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.85 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.34 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 350 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 5 Tropfen
- Nettogewicht: 1.6 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
- Luchtafvoer: voor
- Hoogte: 46 mm
Voordeel:
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Bijzonder hoog koppel door reductietandwielen.
- Nauwkeurige geleiding door comfortabele bediening met twee handen.
- De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.