Omschrijving:
De uitvoering RUBBER is speciaal geschikt voor universeel gebruik op zachte materialen zoals rubber, kunststof en hout. Tot de toepassingsgebieden behoren het verwijderen van bramen op gespoten kunststof stukken, het kantrechten van rubberen matrijsdelen en matrijsdelen uit polyurethaan (PUR), het bijslijpen van houten kernen en houten vormen in de modelbouwwerkplaatsen en het opruwen van een verscheidenheid aan te verkleven oppervlakken (bijv. bij de reparatie van transportbanden en bijv. auto-/fietsbanden). De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van radiussen, contouren en ontbraamwerkzaamheden.
Kenmerk:
- RPM, max.: 32900 RPM
- RPM, opt.: 8000 RPM
- Breedte metrisch: 32 mm
- ø buiten metrisch: 25 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 1
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- Open structuur en grote spaanplaatsen door holle bal corundum.
- Bewerking van temperatuurgevoelige materialen zonder toevoeging van koelsmeermiddelen dankzij grote spaanruimten.
- Hoge schuurprestaties.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen RUBBER bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 5 tot 20 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Opruwen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Opruwen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Elastomeren
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Elastomeren; Thermoplasten; Hout
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.