HSS-stiftfrees kogelvorm F Ø 12x10 mm stift-Ø 6 mm Z 1 universeel grof

Artikelnummer: 4007220059111
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220059111
EAN/GTIN 4007220059111
Nummer fabrikant 22420516
L-nummer L51140 486

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 1 is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van edelstaal (INOX), zachte non-ferrometalen en kunststoffen. Zij wordt gebruikt in een toerentalbereik afhankelijk van de stiftfreesdiameter van 1.200 tot 23.900 RPM. Kogelvormige stiftfrees.

Kenmerk:

  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 1600 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 5400 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 5400 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 2200 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 8000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 8000 RPM
  • Vertanding: 1
  • ø buiten metrisch: 12 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 10 mm
  • Lengte, totaal: 51 mm

Voordeel:

  • Zuinig zagen van ronde penetraties.
  • Geen ratelen dankzij de variabele tandsteek.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Goede spaanafvoer.
  • Handige centrering en geleiding van de gatzaag door de verwisselbare HSS-centreerboor.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-stiftfrezen, wanneer uw machine geen hoge toerentallen toestaat. HSS-stiftfrezen kunnen bij het gebruik op zachte materialen een economisch alternatief zijn voor hardmetalen stiftfrezen. HSS-stiftfrezen moeten in tegenstelling tot de hardmetalen stiftfrezen met lagere toerentallen worden gebruikt.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Gietijzer
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • hard hout
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Edelstaal (INOX)
    • Thermoplasten
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Gietijzer; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); hard hout; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Edelstaal (INOX); Thermoplasten; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen