Omschrijving:
Set bestaande uit lakschaaf en vijl voor lakschaaf. De kleine vorm van de lakschaaf maakt de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Hij wordt gebruikt voor de fijne bewerking van zeer kleine gelakte oppervlakken met de kunststof houder. Deze kunststof houder maakt de zeer fijne afstelling van de vijl mogelijk door middel van twee stelschroeven. Geschikt voor het egaliseren, corrigeren van lakfouten zoals verontreinigingen, stofresten en luchtbellen alsmede voor het afvoeren van flinterdunne laklagen.
Kenmerk:
- PFERD type: LAH
- Breedte metrisch: 36 mm
- Vertanding: 3
- Lengte metrisch: 50 mm
- Hoogte: 4.7 mm
Voordeel:
- De vijl voorkomt ongewenste krassen.
- Zeer hoge, scorende oppervlaktekwaliteit dankzij de nauwkeurig gefreesde, haarscherpe tandvorm.
- Werkoppervlakken kunnen onmiddellijk worden overgeschilderd of verder worden verwerkt.
- Dubbelzijdig bestandsblad.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Verwijderen van lakken; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Verwijderen van lakken; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- De lakschaaf wordt inclusief vijl geleverd.