PLUS-vijl met hecht platstomp 300 mm speciale kap vermindert het dichtsmeren van de vijl

Artikelnummer: 4007220006948
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220006948
EAN/GTIN 4007220006948
Nummer fabrikant 11215306
L-nummer L51060 296

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, een zijde ongekapt. Uitvoering met arend. Vorm A volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën. Uitstekende vijleigenschappen door de speciale kap PFERD-PLUS. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1112
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Kap: PLUS-kap
  • Lengte metrisch: 300 mm
  • Hoogte: 6.5 mm
  • incl. hecht: FH 5/1

Voordeel:

  • Gelijkmatig hoge verwijderingssnelheid van de punt naar de visstang.
  • Lange standtijd.
  • Toepassingsgerichte uitvoering.
  • Eenvoudig en energiebesparend werk dankzij de spade-vormige vijl tanden.
  • Geen verstopping tijdens het bewerken van zachte materialen dankzij brede spaanbrekers.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen