Schroevendraaiers voor Torx®-schroeven, groottes 27 - 55 met extra zeskant op kling

Artikelnummer: 400.20 100
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 400.20 100
EAN/GTIN 7610733007769
Nummer fabrikant PB 400.20-100
L-nummer L60060 1508

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic schroevendraaiers
  • voor Torx®-schroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 5 mm
  • Lengte blad: 100 mm
  • Profiel: voor Torx®-schroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 205 mm
  • Torx® schroefgrootte: 20
  • Voor metaalschroeven M: 4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen