Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box 60 mm

Artikelnummer: 39133
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39133
EAN/GTIN 4010995391331
Nummer fabrikant 39133
L-nummer L60070 2952

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Geen loszittende bits en een extreem betrouwbare grip door spelingsvrije geleiding van de bits.
  • Bespaart tijd: Snelle bitwissels door de licht te bedienen ver- en ontgrendeling van de houder
  • Normen: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (Duim): 1/4″
  • Binnenzeskant (Duim): 1/4″
  • Totale lengte (mm): 60 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen