Kunststof hamer terugslagloos, zeer hard met hickorysteel, rond-slagkop 30, 350 mm

Artikelnummer: 39008
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39008
EAN/GTIN 4010995390082
Nummer fabrikant 39008
L-nummer L60090 63

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Witte kop/ zeer hard: voor bv. de zware en bouwindustrie, vormenbouw, wegenbouw, tuin- en landschapsbouw.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning.
  • Ontziet uw gezondheid: Terugslagloos hameren minimaliseert de belasting op gewrichten, pezen en spieren.
  • Verlaagt uw kosten: Ergonomische hickorysteel en slagkoppen afzonderlijk verkrijgbaar als reserveonderdeel.
  • Extra: Met gehard gietijzeren kogels gevulde hamerkop voor terugslagloos werken.
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 30
  • Totale lengte (mm): 350 mm
  • hoogte hamerkop (mm): 115 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee