Combinatie sleutels , Koppen 15° afgeschuind , Set in vouwkoffer, 10 stuks.

Artikelnummer: 39.JE10T
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39.JE10T
EAN/GTIN 3148515282324
Nummer fabrikant 39.JE10T
L-nummer L60130 551

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte ringsleutel: korte schacht en compacte kop voor grote handzaamheid, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Kop met OGV® zeskantprofiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
  • Verpakking: Tas: N.38A-10A
  • [kg]: 0,250

Levering:

  • 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
  • Verpakking: Tas: N.38A-10A