Wisselschacht electric zeskant voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric 5.0 mm x 136 mm

Artikelnummer: 38920
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 38920
EAN/GTIN 4010995389208
Nummer fabrikant 38920

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Plaatsbesparing door omvangrijk wisselschachtsysteem.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slim-wisselschachten bieden onbeperkte en volledig geïsoleerde toegankelijkheid tot diepliggende schroeven.
  • Toepassing: In combinatie met de Wiha momentschroevendraaiers met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric geschikt voor gecontroleerde schroefwerkzaamheden met een vast moment, bv. bij industriële montagewerkzaamheden.
  • Bij werkzaamheden aan spanningvoerende delen komt veiligheid voor de gebruiker op de eerste plaats. Met de wisselschacht electric kunnen in combinatie met de geïsoleerde Wiha momentschroevendraaiers dwarsgreep TorqueVario®-S electric schroeven gecontroleerd worden vast- en losgedraaid. De geïsoleerde wisselschacht wordt conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maakt veilig werken mogelijk nabij onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.
  • Uitsluitend compatibel met Wiha momentschroevendraaiers met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 5 mm
  • Koppelwaarde max (Nm): 20 Nm
  • Totale lengte (mm): 136 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 35 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen