Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip in blister 225 mm, 9"

Artikelnummer: 38856
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 38856
EAN/GTIN 4010995388560
Nummer fabrikant 38856

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Universele tang met optimale krachtuitoefening voor vastpakken en -houden en voor het knippen van zachte en zeer harde draad en kabel.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Normen: Gemaakt conform IEC 60900.
  • DIN ISO 5746.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 2.5 mm
  • Totale lengte (mm): 225 mm
  • Totale lengte (Duim): 9″
  • knipkracht: 19
  • middelharde draad (mm): 4.4 mm
  • harde draad (mm): 3 mm
  • gehard verenstaal (mm): 2.5 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen