Wisselschacht zeskant voor momentschroevendraaiers met sleutelgreep 1.5 mm x 75 mm

Artikelnummer: 38801
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 38801
EAN/GTIN 4010995388010
Nummer fabrikant 38801

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vast moment.
  • Extra: Zeer dunne schachtdiameter voor moeilijk bereikbare schroeven.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 1.5 mm
  • Koppelwaarde max (Nm): 0.9 Nm
  • Diameter Zeskantschacht (mm): 4 mm
  • Totale lengte (mm): 75 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 20 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen