Momentschroevendraaier met sleutelgreep TorqueFix® Key vast ingestelde momentbegrenzing 2.5 Nm

Artikelnummer: 38620
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 38620
EAN/GTIN 4010995386207
Nummer fabrikant 38620
L-nummer L60070 3426

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vast moment.
  • Toepassing: Losdraaimoment ca. +30% hoger dan het aanhaalmoment.
  • Extra: Levering in praktische kunststof box.
  • Extra: Incl. fabriekstestcertificaat.
  • DIN EN ISO 6789.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 4 mm
  • Koppelwaarde vast (Nm): 2.5 Nm
  • Tolerantie (%): 6 %
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 50 mm
  • lengte momentdwarsgreep (mm): 68 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen