{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6849PH | |
Gatafstand e | 57 mm | |
Gatafstand f | 57 mm | |
Boring-⌀ d | 10,5 mm | |
Verstelafstand van de spanhaak c | 28 mm - 93 mm | |
Spanhoogte h | 32 mm | |
Houdkracht P (trek) | 27.000 N | |
Totale hoogte H | 146 mm | |
Totale lengte L | 250 mm | |
Producttype | Sluitspanner |
Artikelnummer | 376840 5 | |
EAN/GTIN | 4020772093853 | |
Nummer fabrikant | 93856 |