Basisset, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 14/M12mm

Artikelnummer: 375450 14/M12
Korting
233,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spanschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375450 14/M12
EAN/GTIN 4067263133315
Nummer fabrikant 375450 14/M12

Omschrijving

Uitvoering:

Schroefdelen veredeld, sterkteklasse 8.8.

Inhoud:

Spanhoogtes bij 2 spanplaatsen in mm: 150
Spanhoogtes bij 4 spanplaatsen in mm: 115
Spanijzer met getrapte vertanding: 2× gr. 14×100 mm; 2× gr. 14×150 mm
Schroeven voor T-groeven sterkteklasse 8.8: 4× M12×14×50 mm; 4× M12×14×125 mm
Spanstukken, getand l×b×h in mm: 4x gr. 2 (38x31x66);4x gr. 3 (67x31x117)
Tapeind sterkteklasse 8.8 in mm: 4× M12×125
6-kantmoer (1,5 d hoog): 4× M12
Ring voor spandelen: 4× M12
Verlengmoer: 4× M12
Gewicht in kg: 8,5
Buitenmaat doos in mm: 275×125×65