T-groefstuk met schroefdraad, Nominale T-groefmaat: 10mm

Artikelnummer: 375315 10
op aanvraag
Op voorraad
740 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 508
Nominale T-groefmaat 10 mm
Schroefdraad M8
Stukhoogte 12 mm
Breedte a 9,7 mm
Breedte e 15 mm
Hoogte k 6 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375315 10
EAN/GTIN 4020772080020
Nummer fabrikant 80028

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.