Lichte tafelwagens

Artikelnummer: 3742
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3742
EAN/GTIN 4017976037424
Nummer fabrikant 3742
L-nummer L90080 990

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. Schroefconstructie. 1 Etage met 12 mm hoge rand en 1 etagebak met 45 mm hoge rand. Van houten plaat, toplaag beukendecor. Duwbeugel omhoogstaand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg. Legbord inwendige afm.: 965 x 555 x 45 mm

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 200, 820
Totale lengte (mm): 1135
Totale breedte (mm): 611
Totale hoogte (mm): 1040
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3