{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte A | 59,5 mm | |
Spanhoogte S | 103,5 mm | |
Lengte L | 107 mm | |
Breedte B | 47,5 mm | |
Hoogte H | 81 mm | |
Maximale spankracht | 12 kN | |
maximaal draaimoment | 100 Nm | |
Producttype | Compacte spanner |
Artikelnummer | 370112 12 | |
EAN/GTIN | 2050002081925 |