Centreerspanelement met spansegmenten, Type: 4

Artikelnummer: 370017 4
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dmin 26,5 mm
Dmax 30,5 mm
d3 f7 20 mm
⌀ d4 M6 mm
h2 15,1 mm
h4 6 mm
h5 29,1 mm
Spankracht 5 kN
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370017 4
EAN/GTIN 4030618238751
Nummer fabrikant 23340.0026

Omschrijving

Voordeel:

  • Nauwkeurige automatische centrering met een nauwkeurigheid van ± 0,025 mm.
  • Dankzij de spanelementen kunnen onderdelen met onbewerkt of bewerkt oppervlak straksluitend worden gecentreerd en op de oplegpunten omlaag worden getrokken.
  • Grote verstelafstanden bij een lage constructie.
  • Vastschroefmogelijkheid van boven en onderen.

Toepassing:

Voor het centreren en spannen van onderdelen met opnameboring.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd. Spanelementen van roestvrij staal 1.4112, gehard en geslepen.