Omschrijving:
De ABSOLUTE Digimatic schijfschroefmaten Quickmike maken metingen mogelijk met een snelle spilaanzet van 10 mm / omw en bieden u de volgende voordelen: Geschikt voor het meten van vilt, rubber, karton, weefsel, etc. Geschikt voor het meten van de tandbreedte van tandwielen en tandwielen Met niet-roterende spindel en schijfmeetvlakken Instelbare meetkracht voor verschillende werkstukken (Serie 227)
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 30
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Meetkracht: 3-8
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar