Opzetbek versprongen standaard, Type: 80

Artikelnummer: 363041 80
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
Bekhoogte h 28 mm
Hoogte h2 10 mm
Beklengte l 50 mm
l2 11,5 mm
Lengte l3 22,5 mm
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363041 80
EAN/GTIN 4062406221522
Nummer fabrikant 363041 80

Omschrijving

Uitvoering:

Met klemvertanding in 3 mm-niveau en glad spanvlak.

Toepassing:

Ter voorkoming van spanningsspleten. Zie spanwijdte-overzicht.