{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 100 mm | |
Bekhoogte h | 40 mm | |
Hoogte h1 | 20 mm | |
Beklengte l | 60 mm | |
Pendelhoek | 15 graden | |
Geschikt voor kleurcode | Xpent0 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361133 100 | |
EAN/GTIN | 4045197885760 | |
Nummer fabrikant | 361133 100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Opzetbek voor gedraaide spanmodules Pendel, Voor type: 100
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 593,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
107,64 €
€ 47,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 430,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte b | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Bekhoogte h | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Beklengte l | 60 mm | 125,5 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Hoogte h1 | 20 mm | 20 mm | |||
Geschikt voor kleurcode | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | |
Aantal slots voor inzetten | 4 | ||||
Producttype | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken |