Zachte opzetbek, Voor type: 63

Artikelnummer: 361130 63
Korting
148,50 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 63 mm
Bekhoogte h 40 mm
Minimale hoogte 25,5 mm
Beklengte l 60 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361130 63
EAN/GTIN 4045197849113
Nummer fabrikant 361130 63

Omschrijving

Toepassing:

Voor individuele contouren en voor de bewerking van gevoelige onderdelen.

T.b.v.:

5-Assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.