Bithouder magnetisch, klemming met borgring 1/4" 100 mm

Artikelnummer: 36092
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36092
EAN/GTIN 4010995360924
Nummer fabrikant 36092
L-nummer L60070 2053

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Diepliggende schroeven bereikbaar door bithouderlengten tot 250 mm.
  • Verbetert uw efficiency: Onbeperkte toegang tot diepliggende schroeven door extreem slanke uitvoering.
  • Normen: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (Duim): 1/4″
  • Binnenzeskant (Duim): 1/4″
  • Totale lengte (mm): 100 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen