Bitset slimBit electric assorti met slimBit houder 7-delig

Artikelnummer: 36079
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36079
EAN/GTIN 4010995360795
Nummer fabrikant 36079
L-nummer L60070 1917

Omschrijving

Omschrijving:

  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Toepassing: Veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van aders en schroeven aan spanningsrails. Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Bitopname: Geïsoleerde bithouder van metaal borgt betrouwbaar alle slimBits.
  • Bitopname: Uitsluitend voor 6 mm slimBits.
  • Bits: Direct op de bit aangespoten isolatie die aan de voorzijde volledig in de bit is geïntegreerd.
  • Extra: 100% kwaliteitsgecontroleerde isolatie 1.000 V AC, VDE- en GS-getest.
  • Uitsluitend compatibel met Wiha momentschroevendraaiers TorqueVario®-S electric (serie 2872).
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits 6.0 mm (35870)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)