SVJNR 2525M-12F Screw-lock holders for negative 35° inserts.

Artikelnummer: 3601917
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601917
EAN/GTIN 7291075147001
Nummer fabrikant 3601917
L-nummer L23990 1657

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 25 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,15 mm
  • Voer de naam (MIID) VNMG 12T3 in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm