S12M SDUCL-07 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3600911
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600911
EAN/GTIN 7291075064902
Nummer fabrikant 3600911
L-nummer L23990 448

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin. afsteken 16 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 12 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 070201-PF in
  • Dmin afsteken 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -9 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm