{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergave meetklok | 0,01 mm | |
Hoogte behuizing – referentievlak | 49,75 mm | |
Hoogte verend tastvlak als de wijzer op 0 staat | 50 mm | |
Behuizing-⌀ | 65 mm | |
⌀ verend gelagerd tastvlak | 47 mm | |
Producttype | Nulinsteller |
Artikelnummer | 359085 50M | |
EAN/GTIN | 4045197973436 | |
Nummer fabrikant | 359085 50M |