Reinigingsstick voor weldonhouder, Diameter: 16mm

Artikelnummer: 358945 16
Korting
65,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
499 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 16 mm
Totale lengte L 85 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358945 16
EAN/GTIN 4067263132615
Nummer fabrikant 358945 16

Omschrijving

Uitvoering:

3 geïntegreerde reinigingsmondstukken maken een efficiënte reiniging van werkstuk, spanmiddel en gereedschapsmachine mogelijk.
Kan zowel met koelsmeermiddel als met perslucht worden gebruikt.
Gebruiksadvies: 60 omwentelingen / minuut