Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, Pique Fleece, eenzijdige borstel 240 g/m²
Zakken
Borstzak met rits, Borstzak met D-ring
Details
Hoge kraag met rits
Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders
Afwerking
Handvat aan mouwuiteinde
Geribde zoom
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Sweatshirt in klasse 3 Hi-Vis met gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
- Het materiaal van de Hi-Vis trui is een zachte en heerlijke fleece die een onverslaanbare combinatie van veiligheid en comfort biedt
- Het jack heeft een kraag, halve rits, borstzak en ribgebreide manchetten
- Het kan industrieel worden gewassen
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 3
- Industriële was EN ISO 15797
Norm:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S