Bit met schroefdraad TORX® M5 T25

Artikelnummer: 35403
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35403
EAN/GTIN 4010995354039
Nummer fabrikant 35403
L-nummer L60070 3593

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aansluiting: Draadaansluiting M5.
  • Toepassing: Voor optimaal gebruik in schroefautomaten.
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • schroefmaat: M5
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T25
  • Diameter ronde schacht (mm): 6 mm
  • Totale lengte (mm): 45 mm
  • Draadlengte (mm): 8 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen