Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 4.0 mm x 100 mm

Artikelnummer: 35390
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35390
EAN/GTIN 4010995353902
Nummer fabrikant 35390
L-nummer L60070 1375

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Bij handmatig schroeven worden op den duur polsen en spieren zwaar belast. Uitkomst biedt hier de zeer ergonomisch gevormde SoftFinish schroevendraaier, die zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht. Met de lange, slanke handgreepafmetingen kunnen kleine schroeven betrouwbaar en snel worden ingedraaid. Voor het indraaien van grote schroeven zijn er forsere handgrepen waarmee de vereiste hogere momenten kunnen worden uitgeoefend. Daarnaast zijn de diverse handgreepmaten aangepast aan de steeds gelijke afmetingen van de hand van de professional. De wegrolbeveiliging en het schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep zorgen voor efficiënt werken. Bij de speciaal voor elektrische toepassingen ontwikkelde Wiha slimTechnology is de isolatie in de schacht geïntegreerd om tot 33% slankere schachten mogelijk te maken. Zo kunnen ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. De geïsoleerde schroevendraaiers worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk nabij onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Bladdikte 1 (mm): 0.8 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 4 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 211 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 100 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen