DGU Diamant slijpschijf 110x18x22,23 PREMIUM Universeel

Artikelnummer: 350694
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 350694
EAN/GTIN 9003173506943
Nummer fabrikant 350694

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: STHD DIAMANTSCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 20 - 6 - 4
  • Afmeting (D x T x H): 110 x 18 x 22,23 mm
  • diameter: 110 mm
  • Sterkte: 18 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Rustiger slijpen en zuivere kantbewerking
  • Maximale prestaties en levensduur.
  • Ruim assortiment.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen