Flame ret. long-sleeve women's t-shirt S

Artikelnummer: 349417618933S
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur marineblau / high vis gelb
Uniseks-maat S
Producttype Vlamwerend shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 349417618933S
EAN/GTIN 7330509784136
Nummer fabrikant 349417618933S

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
48% modacryl, 42% katoen, 5% Aramide, 3% polyamide, 2% antistatische vezel, interlock, vlamwerend, antistatisch, 250 g/m²

Details
Ronde hals
Vent aan zijkant
Externe certificeringslabels

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde

Reflex
Gedrukt reflecterend band, 50 mm breed vlamwerend gesneden reflecterend band

Omschrijving:

  • Een t-shirt met lange mouwen en een vrouwelijke snit, gemaakt van een robuuste stof met zeer beschermende eigenschappen en in hoge zichtbaarheidsklasse 1
  • Het zachte, uitstekende comfort draagt ertoe bij dat dit een vrijwel onverslaanbaar kledingstuk is
  • Gecertificeerd volgens de normen EN 1149-5 en EN ISO 20471, klasse 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV: 13. 1 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen