Omschrijving:
Elektricien-zijsnijtang met dubbele functie: knippen en afstrippen
Stripgaten tbv één en meeraderige kabel met een doorsnede van 1,5 mm² en 2,5 mm²
Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Afschuining: met
- Totale lengte [mm]: 160 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Harding: Inductie gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 19 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 10,0 mm
- Lijn-/kabeldiameter: 1,5 / 2,5
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Netto gewicht [kg]: 0,235 kg
- Oppervlak: verchroomd
- Vorm snijkant: met facet
- Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
- Lengte snijkanten [mm]: 19 mm
- Snijwaarden: Middelharde draad: 3 mm / 9 AWG; Zachte draad: 5 mm / 4 AWG; Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG; Cu-kabel, geslagen doorsnede: 3x2,5 mm²; Meeraderige kabel Ø: 10 mm