Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 5749
Hoge krachtopbouw door bolle handvatvorm (bekroond, d.w.z. licht afgeronde vlakken/handvormen voorkomen ongunstige puntvormige krachtpieken. De kracht wordt dus gelijkmatig over de handpalm verdeeld :-))
Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
Tbv middelharde draad 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Afschuining: met
- Totale breedte [mm]: 51 mm
- Totale hoogte [mm]: 16 mm
- Totale lengte [mm]: 180 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Harding: Inductie gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 26,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 25 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Netto gewicht [kg]: 0,243 kg
- Standaard: DIN ISO 5749
- Oppervlak: staal grijs
- Vorm snijkant: met facet
- Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
- Lengte snijkanten [mm]: 25 mm
- Snijwaarden: Zachte draad: 4 mm / 6 AWG; middelharde draad: 3 mm / 9 AWG; harde draad: 2,5 mm / 10 AWG